pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICPRES17129 PRESSACAVO PG29 RAL7035

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICPRES17129 PRESSACAVO PG29 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Per diametro cavo - 19...26 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8028045092592

Codice prodotto

IICPRES17129

Cod. produttore

PRES17129

Produttore

IIC

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Per diametro cavo:

19...26 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con controdado:

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Tappo di chiusura

I pressacavi in poliammide con passo PG sono accessori indispensabili per la gestione sicura e ordinata dei cavi all'interno degli impianti elettrici. Realizzati in poliammide resistente, questi pressacavi assicurano una protezione affidabile contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Vengono forniti in RAL 7035 (grigio) e sono dotati di controdado, facilitando l’installazione in quadri elettrici e impianti industriali. Questi pressacavi sono conformi alla Direttiva di Bassa Tensione 2006/95/CE, garantendo la sicurezza e la conformità normativa per le installazioni elettriche. Caratteristiche Principali: Resistenza agli agenti chimici: Ideale per ambienti industriali. Facilità di installazione: Dotato di controdado per un fissaggio sicuro. Conformità: Prodotto secondo le leggi europee per la sicurezza elettrica. Colore: Grigio RAL 7035. Passo PG: filettatura corazzata, per garantire il fissaggio sicuro e corretto. Applicazioni: I pressacavi passo PG sono ideali per l’uso in applicazioni di cablaggio e per la protezione dei cavi in ambienti elettrici industriali, garantendo il mantenimento dell'integrità del cavo e la sicurezza delle connessioni.