CONTACT ITALIA SRL - IICPRES17109 PRESSACAVO PG9 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9
Per diametro cavo - 7...8.5 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
100 PZ
EAN
8028045092547
Codice prodotto
IICPRES17109
Cod. produttore
PRES17109
Produttore
IIC
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
9
Per diametro cavo:
7...8.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con controdado:
sì
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Tappo di chiusura


