CONTACT ITALIA SRL - IICPRC2764-15 FEET - SUPPORTO POSTERIORE A 15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
15 PZ
EAN
8028045097962
Codice prodotto
IICPRC2764-15
Cod. produttore
PRC2764-15
Produttore
IIC
Il Supporto Posteriore 15° FEET è progettato per l'installazione di moduli fotovoltaici su tetti piani, offrendo un angolo di inclinazione di 15 gradi per ottimizzare l'esposizione solare e aumentare l'efficienza energetica dei pannelli. Con una sezione trasversale di 2764 mm², questo supporto garantisce una base solida e stabile per il montaggio dei pannelli. Caratteristiche Costruttive Inclinazione Ottimale: Con un angolo di 15°, il supporto migliora l'efficienza dei pannelli solari facilitando l'assorbimento ottimale della luce solare. Profilo Robusto: La sezione di 2764 mm² del supporto assicura una base solida per i moduli, supportando carichi significativi e resistendo a condizioni atmosferiche avverse. Materiali di Alta Qualità Alluminio EN AW 6060: Utilizzato per la sua eccellente resistenza alla corrosione e durabilità, trattato con il processo T6 per migliorare la durezza e la resistenza meccanica. Trattamento Superficiale T6: Aumenta significativamente la durezza e la resistenza alla trazionedel materiale, con un carico di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, rendendo il supporto estremamente robusto e affidabile sotto vari carichi. Specifiche Tecniche Durabilità e Resistenza: Con un carico di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, il supporto è progettato per sopportare condizioni estreme senza rischio di cedimenti. Allungamento e Durezza: Un allungamento su 50 mm del 12% e una durezza di 72 HB bilanciano flessibilitàe robustezza, garantendo una performance affidabile nel tempo. Coefficiente di Dilatazione Termica: Un coefficiente di 23x10^-6 1/°K assicura che il supporto mantenga la sua integrità strutturale anche in presenza di ampie variazioni di temperatura.