CONTACT ITALIA SRL - IICNTH5717 Profilo centrale 3100 mm da 28 a 44mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Lunghezza - 3.1 m
Larghezza - 85 mm
Altezza - 64.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8028045094831
Codice prodotto
IICNTH5717
Cod. produttore
NTH5717
Produttore
IIC
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3.1 m
Larghezza:
85 mm
Altezza:
64.5 mm
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
sì
PROFILO CENTRALE 3100 MM DA 28 A 44MM


