pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICNTH5114 PROFILO TERMINALE 3100 MM DA 28 A 44MM

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICNTH5114 PROFILO TERMINALE 3100 MM DA 28 A 44MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3.1 m

  • Larghezza - 70.75 mm

  • Altezza - 64.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045094855

Codice prodotto

IICNTH5114

Cod. produttore

NTH5114

Produttore

IIC

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3.1 m

Larghezza:

70.75 mm

Altezza:

64.5 mm

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

PROFILO TERMINALE 3100 MM DA 28 A 44MM