CONTACT ITALIA SRL - IICNTH1362 Coprifili 3100 mm da 28 a 44mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sistema blocco a innesto elemento periferico
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 21.3 mm
Altezza - 62.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8028045094886
Codice prodotto
IICNTH1362
Cod. produttore
NTH1362
Produttore
IIC
Modello:
Sistema blocco a innesto elemento periferico
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
21.3 mm
Altezza:
62.8 mm
Profondità:
3100 mm
Con materiale di fissaggio:
no
COPRIFILI 3100 MM DA 28 A 44MM


