CONTACT ITALIA SRL - IICMCR0601 Morsetto Ceramico
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 32 A
Colore - Bianco
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...6 mm²
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Confezione
150 PZ
EAN
8028045087666
Codice prodotto
IICMCR0601
Cod. produttore
MCR0601
Produttore
IIC
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Bianco
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...6 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...4 mm²
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
1
Tensione nominale:
450 V
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Ceramica
Larghezza:
12 mm
Altezza:
16 mm
Temperatura di esercizio:
0...350 °C
Profondità:
18 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame