pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICKVN2400-20 KIT CAVALLETTO 20 - 2 MOD O - DA 2400MM

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICKVN2400-20 KIT CAVALLETTO 20  - 2 MOD O - DA 2400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Tetto piano

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza modulo - 1134 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di inclinazione - 20...20 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045090123

Codice prodotto

IICKVN2400-20

Cod. produttore

KVN2400-20

Produttore

IIC

Metodo di montaggio:

Tetto piano

Materiale:

Alluminio

Larghezza modulo:

1134 mm

Superficie:

Non trattato

Angolo di inclinazione:

20...20 °

Regolabile:

no

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Allineamento:

Orizzontale

Ancoraggio:

Altri

KIT CAVALLETTO 20 - 2 MOD O - DA 2400MM