CONTACT ITALIA SRL - IICKTV0164 Kit Triangolo 20°-25°-30° - 1 Modulo Vert
.jpg?84758677896762909B99A37583696261837584BD8567605478767D73BCA797&ts=1756833853761)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Tetto piano
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Angolo di inclinazione - 20...30 °
Regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8028045080117
Codice prodotto
IICKTV0164
Cod. produttore
KTV0164
Produttore
IIC
Metodo di montaggio:
Tetto piano
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Angolo di inclinazione:
20...30 °
Regolabile:
sì
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Allineamento:
Verticale
Il sistema con supporto in alluminio KTO0122, consente di installare file singole di moduli fotovoltaici disposti in orizzontale con inclinazione regolabile 25°, 30°, 35°. Il montaggio a scatto dei morsetti universali terminale KMTU2950 e centrale KMCU2950 avviene in corrispondenza del lato corto dei moduli.



