CONTACT ITALIA SRL - IICKRC1557-05-EO SPIDER LIGHT E/O - Kit supporto centrale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 94 mm
Altezza - 135 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8028045090611
Codice prodotto
IICKRC1557-05-EO
Cod. produttore
KRC1557-05-EO
Produttore
IIC
Modello:
Connettore
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
94 mm
Altezza:
135 mm
Profondità:
149 mm
Con materiale di fissaggio:
sì