CONTACT ITALIA SRL - IICKRC0501 SPIDER LIGHT - Kit supporto basso univers.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 94 mm
Altezza - 48 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8028045090574
Codice prodotto
IICKRC0501
Cod. produttore
KRC0501
Produttore
IIC
Modello:
Connettore
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
94 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
75 mm
Con materiale di fissaggio:
sì