pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICKPR2-2400 Kit Cavalletto 20°/25° 2 mod. oriz. L2400

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICKPR2-2400 Kit Cavalletto 20°/25° 2 mod. oriz. L2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Tetto piano

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza modulo - 1134 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di inclinazione - 20...25 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045090338

Codice prodotto

IICKPR2-2400

Cod. produttore

KPR2-2400

Produttore

IIC

Metodo di montaggio:

Tetto piano

Materiale:

Alluminio

Larghezza modulo:

1134 mm

Superficie:

Non trattato

Angolo di inclinazione:

20...25 °

Regolabile:

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Allineamento:

Orizzontale