CONTACT ITALIA SRL - IICKPR1-2400 Kit Cavalletto 10°/15° 2 mod. oriz. L2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Tetto piano
Materiale - Alluminio
Larghezza modulo - 1134 mm
Superficie - Non trattato
Angolo di inclinazione - 10...15 °
Confezione
1 PZ
EAN
8028045090291
Codice prodotto
IICKPR1-2400
Cod. produttore
KPR1-2400
Produttore
IIC
Metodo di montaggio:
Tetto piano
Materiale:
Alluminio
Larghezza modulo:
1134 mm
Superficie:
Non trattato
Angolo di inclinazione:
10...15 °
Regolabile:
sì
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Allineamento:
Orizzontale