CONTACT ITALIA SRL - IICKPR1-1500 Kit Cavalletto 10°/15°/20° ipotenusa L1500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Tetto piano
Materiale - Alluminio
Larghezza modulo - 1400 mm
Superficie - Non trattato
Angolo di inclinazione - 10...20 °
Confezione
1 PZ
EAN
8028045090284
Codice prodotto
IICKPR1-1500
Cod. produttore
KPR1-1500
Produttore
IIC
Metodo di montaggio:
Tetto piano
Materiale:
Alluminio
Larghezza modulo:
1400 mm
Superficie:
Non trattato
Angolo di inclinazione:
10...20 °
Regolabile:
sì
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Allineamento:
Orizzontale