CONTACT ITALIA SRL - IICKMTN2848 Kit Morsetto Terminale 28-48 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Larghezza - 50 mm
Altezza - 34.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8028045086027
Codice prodotto
IICKMTN2848
Cod. produttore
KMTN2848
Produttore
IIC
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
Larghezza:
50 mm
Altezza:
34.3 mm
Profondità:
42.5 mm
Per altezza telaio:
28...48 mm
KIT MORSETTO TERMINALE 28-48 MM