CONTACT ITALIA SRL - IICKMCN2848 Kit Morsetto Centrale 28-48 Mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto centrale
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Larghezza - 50 mm
Altezza - 61 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8028045086010
Codice prodotto
IICKMCN2848
Cod. produttore
KMCN2848
Produttore
IIC
Modello:
Morsetto centrale
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
Larghezza:
50 mm
Altezza:
61 mm
Profondità:
47.5 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
28...48 mm
KIT MORSETTO CENTRALE 28-48 MM