pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICKIT-05-GR KIT STRUTTURA 5 MODULI VERTICALI PRT2264

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICKIT-05-GR KIT STRUTTURA 5 MODULI VERTICALI PRT2264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Tetto inclinato

  • Materiale - Altri

  • Larghezza modulo - 1134 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045086263

Codice prodotto

IICKIT-05-GR

Cod. produttore

KIT-05-GR

Produttore

IIC

Metodo di montaggio:

Tetto inclinato

Materiale:

Altri

Larghezza modulo:

1134 mm

Superficie:

Non trattato

Regolabile:

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Penetrazione tetto necessaria:

Allineamento:

Verticale

Ancoraggio:

Altri