pagina iniziale

CONTACT ITALIA SRL - IICKIT-04-KTV Kit struttura 4 moduli verticali - KTV0164

CONTACT ITALIA SRL
copiacopia
CONTACT ITALIA SRL - IICKIT-04-KTV Kit struttura 4 moduli verticali - KTV0164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Tetto piano

  • Materiale - Altri

  • Larghezza modulo - 1134 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di inclinazione - 25...35 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028045086058

Codice prodotto

IICKIT-04-KTV

Cod. produttore

KIT-04-KTV

Produttore

IIC

Metodo di montaggio:

Tetto piano

Materiale:

Altri

Larghezza modulo:

1134 mm

Superficie:

Non trattato

Angolo di inclinazione:

25...35 °

Regolabile:

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Allineamento:

Verticale