CONTACT ITALIA SRL - IICKIT-04-GR Kit struttura 4 moduli verticali PRT2264-38


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Tetto inclinato
Materiale - Altri
Larghezza modulo - 1134 mm
Superficie - Non trattato
Regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8028045086256
Codice prodotto
IICKIT-04-GR
Cod. produttore
KIT-04-GR
Produttore
IIC
Metodo di montaggio:
Tetto inclinato
Materiale:
Altri
Larghezza modulo:
1134 mm
Superficie:
Non trattato
Regolabile:
sì
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Penetrazione tetto necessaria:
sì
Allineamento:
Verticale
Ancoraggio:
Altri