CONTACT ITALIA SRL - IICKIT-02-KTV KIT STRUTTURA 2 MODULI VERTICALI - KTV01


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Tetto piano
Materiale - Altri
Larghezza modulo - 1134 mm
Superficie - Non trattato
Angolo di inclinazione - 25...35 °
Confezione
1 PZ
EAN
8028045086041
Codice prodotto
IICKIT-02-KTV
Cod. produttore
KIT-02-KTV
Produttore
IIC
Metodo di montaggio:
Tetto piano
Materiale:
Altri
Larghezza modulo:
1134 mm
Superficie:
Non trattato
Angolo di inclinazione:
25...35 °
Regolabile:
sì
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Allineamento:
Verticale