CONTACT ITALIA SRL - IICCNT-STBOX Scatola Derivazion Ip68 4 Vie C/Morsetto 5P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Morsetto a innesto rapido
Metodo di montaggio - Sulla scatola centrale
Grado di protezione (IP) - IP68
Sezione max. del conduttore - 12 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8028045096187
Codice prodotto
IICCNT-STBOX
Cod. produttore
CNT-STBOX
Produttore
IIC
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Morsetto a innesto rapido
Metodo di montaggio:
Sulla scatola centrale
Grado di protezione (IP):
IP68
Sezione max. del conduttore:
12 mm²
Numero di ingressi:
4
Colore:
Verde
Lunghezza:
138 mm
Larghezza:
86.1 mm
Profondità:
35.3 mm
Materiale:
Altri
Coperchio trasparente:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Modello:
Scatola di giunzione
Massa colabile in dotazione:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
450 V
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Temperatura di esercizio:
0...85 °C