CONTACT ITALIA SRL - IICACC0001-M12D PIASTRA CONNESS PROFILO-VITE M12 DOPPIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pannello distanziale
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Larghezza - 40 mm
Altezza - 114 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8028045004441
Codice prodotto
IICACC0001-M12D
Cod. produttore
ACC0001-M12D
Produttore
IIC
Modello:
Pannello distanziale
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Larghezza:
40 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
5 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
La Piastra di Connessione è una soluzione essenziale per l'installazione di impianti fotovoltaici su tetti a falda. Progettata per offrire una connessione sicura e duratura, questa piastra è disponibile in due varianti, per viti M10 e M12, garantendo unavasta gamma di opzioni di montaggio. Caratteristiche e Vantaggi Compatibilità Universale: Adatta per bulloni M12, permette una flessibile applicazione su diversi profili di montaggio. Materiali di Alta Qualità: Realizzata in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, assicura durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Installazione Facile e Veloce: Dotata di fori preforati, facilita un montaggio rapido e preciso, riducendo i tempi di installazione. Ottimizzazione della Portata: Progettata per distribuire uniformemente il carico, migliorando la stabilità e la sicurezza della struttura portante. Resistenza Elevata: Capace di sopportare carichi pesanti e condizioni climatiche avverse, ideale per tetti a falda esposti a vento e neve. Specifiche Tecniche Materiale: Acciaio inossidabile Aisi 304 Dimensioni Compatibili: M12 Tipo di Installazione: Fissaggio diretto sulle travi del tetto o sui profili di montaggio. Resistenza alla Corrosione: Elevata, adatta per ambienti esterni. Capacità di Carico: Progettata per supportare le esigenze strutturali di impianti fotovoltaici di varie dimensioni. Spessore: 5 mm Dimensioni: 40 mm x 114 mm Ideale per professionisti del settore fotovoltaico, la Doppia Piastra di Connessione offre una soluzione affidabile e efficace per assicurare pannelli fotovoltaici su tetti a falda, contribuendo a un'installazione sicura e a lungo termine del sistema fotovoltaico.