pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON097817100 EA/ASTRO/HSE APPLICAZIONE OROLOGIO ASTR

DKC EUROPE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tensione di alimentazione - 190...230 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz

  • Tipo di propulsione - Controllato al quarzo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684026728

Codice prodotto

CON097817100

Cod. produttore

097817100

Produttore

DKC

Tipo di montaggio:

Altro

Tensione di alimentazione:

190...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Tipo di propulsione:

Controllato al quarzo

Tipologia:

Digitale

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Corrente di commutazione nominale a 230 V AC:

16 A

Tipo di orologio:

Orologio astronomico

Tempo di commutazione più breve:

10 min

Riserva di marcia in anni:

6

Grado di protezione (IP):

IP20