CONCHIGLIA - CON097771083 G-EA/GV7/C APPLICAZIONE GIUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore, testata
Larghezza - 685 mm
Altezza - 73 mm
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603500440
Codice prodotto
CON097771083
Cod. produttore
097771083
Produttore
DKC
Modello:
Connettore, testata
Larghezza:
685 mm
Altezza:
73 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Profondità:
330 mm
Numero RAL:
7035