CONCHIGLIA - CON097771059 G-EA/GVH5/SIM APPLICAZIONE GIUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore, testata
Larghezza - 580 mm
Altezza - 73 mm
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603500419
Codice prodotto
CON097771059
Cod. produttore
097771059
Produttore
DKC
Modello:
Connettore, testata
Larghezza:
580 mm
Altezza:
73 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Profondità:
460 mm
Numero RAL:
7035