CONCHIGLIA - CON097771042 G-EA/GV5/SIM APPLICAZIONE GIUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore, testata
Larghezza - 580 mm
Altezza - 73 mm
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603500402
Codice prodotto
CON097771042
Cod. produttore
097771042
Produttore
DKC
Modello:
Connettore, testata
Larghezza:
580 mm
Altezza:
73 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Profondità:
330 mm
Numero RAL:
7035