pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON097770077 G-EA/A2/2 ESEC.BIFACCIALE SU ARMA

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON097770077 G-EA/A2/2  ESEC.BIFACCIALE SU ARMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza agli urti - IK10

  • Installabile all'esterno -

  • Staccato - no

  • Tetto inclinato - no

  • Numero di porte - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684024458

Codice prodotto

CON097770077

Cod. produttore

097770077

Produttore

DKC

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Staccato:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

2

Modello ad angolo:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Con porta posteriore:

Montaggio a parete:

no

Con porta:

Con coperchio:

no

Coperchio trasparente:

no

Forature sfondabili: