CONCHIGLIA - CON095779963 G9-4/CNT CONTROPORTA TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Porta a vetri - no
Larghezza - 796 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054684026681
Codice prodotto
CON095779963
Cod. produttore
095779963
Produttore
DKC
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Porta a vetri:
no
Larghezza:
796 mm
Altezza:
450 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Costituita da pannello in materiale termoplastico autoestinguente (policarbonato) trasparente e n.2 cerniere in poliammide (PA) colore nero rinforzate con fibra di vetro. Viti fissaggio cerniere in acciaio inox AISI304 e n°2 viti autofilettanti e antiperdenti. Da applicare su Kit montanti, kit staffe e telaio/cornice per realizzazione quadri apparecchiature modulari. Da scegliere in funzione dell’altezza utile del singolo vano.