CONCHIGLIA - CON095778023 G5/2/KTZ KIT ANTE VANO ZOCCOLO GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8054684023208
Codice prodotto
CON095778023
Cod. produttore
095778023
Produttore
DKC
Modello:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
580 mm
Altezza:
433 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato
Fornito completo di guarnizione e viti di fissaggio.