CONCHIGLIA - CON095776548 G-SIFT/H12 STAFFE INTERF.TELAIO GH12/CV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di montaggio
Profondità - 460 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054684022652
Codice prodotto
CON095776548
Cod. produttore
095776548
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di montaggio
Profondità:
460 mm
Caratteristiche Fornito completo di staffe e viti di fissaggio. Da scegliere in funzione della profondità armadio (330 o 460).