AVE - placca tecn.44 bianco ral9010 1m, design elegante e versatile per ambienti moderni.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di unità - 1
direzione di montaggio - orizzontale
numero di unità orizzontali - 1
numero di unità verticali - 1
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Placche e Armature S44
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379051687
Codice prodotto
3A44P31B
Cod. produttore
44P31B
Produttore
AVE44P31B
numero di unità:
1
direzione di montaggio:
orizzontale
numero di unità orizzontali:
1
numero di unità verticali:
1
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
con cornice di montaggio:
No
montaggio a incasso:
No
adatto per scatola di canale sotterraneo:
No
adatto per canale da incasso per apparecchi:
No
adatto per installazione a incasso:
No
casella di testo/superficie di marcatura:
No
Materiale:
plastica
qualità del materiale:
materiale termoplastico
trattamento antibatterico:
No
Trattamento superficie:
non trattato
Tipo superficie:
opaco
colore:
bianco
codice RAL (simile):
9010
trasparente:
No
con coperchio a cerniera:
No
grado di protezione (IP):
altri
tipo di fissaggio:
bloccare in posizione
Larghezza:
80 mm
Altezza:
80 mm
profondità:
8 mm
diametro del foro (apertura):
0 mm