CONCHIGLIA - CON095742060 K-T/LU TETTO X ARMADI CVL-CVU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 860 mm
Adatto per pannelli tetto - sì
Profondità per installazione dell'armadio - 450 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054684026513
Codice prodotto
CON095742060
Cod. produttore
095742060
Produttore
DKC
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
860 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
450 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Verniciato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7040
Con ingresso cavi:
no