CONCHIGLIA - CON095742029 K-T/HTN TETTO ARMADI CVHT-CVHN-BVHT-BVHN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 546 mm
Adatto per pannelli tetto - sì
Profondità per installazione dell'armadio - 424 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054684026490
Codice prodotto
CON095742029
Cod. produttore
095742029
Produttore
DKC
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
546 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
424 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Verniciato
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7040
Con ingresso cavi:
no