pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON095581898 T1/89/V SOSTEGNO TUBOLARE

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON095581898 T1/89/V  SOSTEGNO TUBOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Raccordo ingressi - Altri

  • Modello - Altri

  • Diametro interno nominale ingresso - 3 pollici (80)

  • Superficie - Altri

  • Altezza - 650 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684017856

Codice prodotto

CON095581898

Cod. produttore

095581898

Produttore

DKC

Raccordo ingressi:

Altri

Modello:

Altri

Diametro interno nominale ingresso:

3 pollici (80)

Superficie:

Altri

Altezza:

650 mm

Tipo di rivestimento:

Altri

Materiale della sede:

Altri

Con valvola di non ritorno:

no

Diametro esterno tubo alimentazione:

3 mm

Corpo esalatore in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Tubo di sostegno in FE33 UNI 7288-74. Lamierino tagliafiamma, tra tubo e corpo esalatore, in acciaio inox AISI 316. Grani di bloccaggio del corpo esalatore al tubo in acciaio inox AISI 304 protetti da tappi in materiale plastico. Protezione esterna corpo esalatore mediante vernice sintetica e forno colore giallo oro RAL 1004. Protezione esterna tubo di sostegno mediante plastificazione colore verde RAL 6010. Dispositivo per controllo esalazioni ad apertura rapida con accesso mediante chiave a profilo speciale estraibile in posizione di chiuso (diam. max. passaggi sonda 10 mm). Applicazioni: per condotte gas in attraversamenti stradali o ferroviari, per sfiato di pozzetti o piccole cabine sotterranee con valvole di sicurezza.