CONCHIGLIA - CON095430120 BAF/120 BOCCHETTA AERAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684017344
Codice prodotto
CON095430120
Cod. produttore
095430120
Produttore
DKC
Materiali Calotta esterna realizzata in SMC (vetroresina) color grigio RAL 7040. Griglia di protezione interna realizzata in resina poliammidica (Pa6 V2) color grigio RAL 7040. Caratteristiche Superficie d'aerazione: con spessore parete mm 2.5 min: 2200 mmq con spessore parete mm 5 min: 2240 mmq. Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. N.B. Le esecuzioni di applicabili secondo lo schema B sono eseguibili solo su armadi aventi prof. 375. Applicabili su tutte le serie, adeccezione CVA.