pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON078909306 G9-9/522/T-4 ARMADIO SMC GRAFI-9

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON078909306 G9-9/522/T-4  ARMADIO SMC GRAFI-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 910 mm

  • Altezza - 1840 mm

  • Profondità - 330 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684013827

Codice prodotto

CON078909306

Cod. produttore

078909306

Produttore

DKC

Materiale:

Altri

Larghezza:

910 mm

Altezza:

1840 mm

Profondità:

330 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Staccato:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

3

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

3

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

306 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

170 N

Con porta:

Con coperchio:

no

Coperchio trasparente:

no

Forature sfondabili:

Realizzati con tre/quattro vani apparecchiature integrati in unica struttura di sostegno separati da setto intermedio. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Completi di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo. Porte incernierate complete di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 su tutti i vani (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature differenziate). Lato di apertura ante modificabile in opera, anche su singolo vano. Disposizione dei vani (superiore/intermedio/inferiore) modificabile in opera secondo le necessità di installazione apparecchiature e accessori interni (sistema DOTPER®). Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6x20. Setto di chiusura inferiore con passacavi conici. Materiale: vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.