CONCHIGLIA - CON078908290 G9-8/222/ZT-4 ARMADIO SMC C/ZOCC GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Larghezza - 910 mm
Altezza - 1390 mm
Profondità - 330 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8054684013759
Codice prodotto
CON078908290
Cod. produttore
078908290
Produttore
DKC
Materiale:
Altri
Larghezza:
910 mm
Altezza:
1390 mm
Profondità:
330 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
sì
Staccato:
sì
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
2
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
2
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
296 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
100 N
Con porta:
sì
Con coperchio:
no
Coperchio trasparente:
no
Forature sfondabili:
sì