pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON078904919 G9-4/4A/S-4 SOPRALZO SMC GRAFI-9

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON078904919 G9-4/4A/S-4  SOPRALZO SMC GRAFI-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 910 mm

  • Altezza - 685 mm

  • Profondità - 330 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684013629

Codice prodotto

CON078904919

Cod. produttore

078904919

Produttore

DKC

Materiale:

Altri

Larghezza:

910 mm

Altezza:

685 mm

Profondità:

330 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Staccato:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

174 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

65 N

Con porta:

Con coperchio:

no

Coperchio trasparente:

no

Forature sfondabili:

Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Struttura totalmente integra priva di asole o forature per passaggio cavi da realizzarsi a cura del cliente o a richiesta. Porta incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura disicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profilato DIN18252-a richiesta cifrature personalizzate). Lato di apertura anta modificabile in opera (per informazioni dettagliate consultare la sezione Accessori). Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento di inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6 x 20. Materiale: vetroresina, colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone dimanovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.