CONCHIGLIA - CON077909315 G9-9/442/T ARMADIO SMC GRAFI-9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Larghezza - 910 mm
Altezza - 1840 mm
Profondità - 330 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8054684011311
Codice prodotto
CON077909315
Cod. produttore
077909315
Produttore
DKC
Materiale:
Altri
Larghezza:
910 mm
Altezza:
1840 mm
Profondità:
330 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Con piastra di montaggio:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
sì
Staccato:
sì
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
3
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Modello da parete da terra:
no
Numero di serrature:
3
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Non trattato
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
294 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
180 N
Con porta:
sì
Con coperchio:
no
Coperchio trasparente:
no
Forature sfondabili:
sì