pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON076350008 TPV/35 SPORTELLO X NICCHIE

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON076350008 TPV/35  SPORTELLO X NICCHIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684008571

Codice prodotto

CON076350008

Cod. produttore

076350008

Produttore

DKC

Materiali: Porta e telaio stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Caratteristiche: Porta incernierata con apertura superiore 90° completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave cfr.Y21. Labirinto di areazione sul perimetro della porta. Completi di zanche in acciaio zincato e passivato a murare o tassellabile. Per TPV/X e TPV/X-WL: fissaggio con tasselli alla parete esterna. A richiesta: in colore granito grigio chiaro - grigio scuro - rosa antico. Grado di protezione IP 43 secondoCEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serratura serie SCS86/...-SCM/..da ordinarsi separatamente.