pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON075740100 CPWR/C/Q7 ARMADIET. UTENZE GAS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON075740100 CPWR/C/Q7 ARMADIET. UTENZE GAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684008526

Codice prodotto

CON075740100

Cod. produttore

075740100

Produttore

DKC

Cassonetto Per alloggiamento contatore gas classe CEE G4 o riduttore-regolatore per pressione max in entrata fino a 5 bar e portata fino a 25m3/H. Realizzati in SMC (vetroresina) con resistenza a fuoco pari al grado 1 secondo D.M. del 24/11/84 (norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8). Colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato asportabile in apertura con rotazione di 90°. Goffratura esterna a protezione da raggi U.V. Chiusura coperchio con serratura a levetta azionata da chiave e protezione antipolvere. Aerazione a labirinto sul coperchio pari a 1/10 della superficie di base. Setto inferiore rimovibile per facilitare posa tubazioni. Fori a frattura prestabilita per ingresso/uscita tubi. Accessoriati con collare da 3/4" per fissaggio tubi. Con serratura azionabile con chiave ad impronta quadrata lato 7mm.