CONCHIGLIA - CON075720003 CPWQ/C ARMADIET. UTENZE GAS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684008496
Codice prodotto
CON075720003
Cod. produttore
075720003
Produttore
DKC
Cassonetto Per alloggiamento contatore gas classe CEE G4 completo di riduttore-regolatore per pressione a 5 bar e portata fino a 25 m3/H. Realizzati in SMC (vetroresina) con resistenza a fuoco pari al grado 1 secondo D.M. del 24/11/84 (norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8). Colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato asportabile in apertura con rotazione di 90°. Goffratura esterna a protezione da raggi U.V. Chiusura coperchio con serratura a levetta azionata da chiave e protezione antipolvere. Aerazione a labirinto sul coperchio pari a 1/10 della superficie di base. Setto inferiore rimovibile per facilitare posa tubazioni. Fori a frattura prestabilita per ingresso/uscita tubi. Accessoriati con collare da 3/4" per fissaggio tubi. Con serratura di sicurezza azionabile con chiave cfr. Y21