CONCHIGLIA - CON073580102 ZZVT ZOCCOLO VETRORESINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Altri
Larghezza - 546 mm
Altezza - 550 mm
Profondità - 296 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8054684007314
Codice prodotto
CON073580102
Cod. produttore
073580102
Produttore
DKC
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Altri
Larghezza:
546 mm
Altezza:
550 mm
Profondità:
296 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Materiali Materiali: stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno. Caratteristiche Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Zoccolo ZZVT ispezionabile con parete anteriore removibile in alternativa a BVR/55/C Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.