CONCHIGLIA - CON073200040 CVL/0 ARMADIO VETRORESINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033603439191
Codice prodotto
CON073200040
Cod. produttore
073200040
Produttore
DKC
Materiali Stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l'interno. Caratteristiche Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (codice 21). Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Per posa autonoma a pavimento con telaio di muratura. Con cassonetto portacontatore incorporato sul fianco destro – accesso indipendente con serratura diversificata (in esecuzione standard triangolare luchettabile). Adatto per il montaggio diretto dei contatori: - Max n.1 gruppo di misura integrato monofase tipo GMI-GMY. - Max n.1 monofase per potenze fino a 10 Kw tipo GEM-GISM. Fissaggio con n.1 basetta T5 A2 (matricola 286103) - Max n.1 trifase per potenze fino a 16,5 Kw tipo GET2A, fino a 30 Kw tipo GIST. Fissaggio con n.1 basetta T5 A4 (matricola 286142). Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.