CONCHIGLIA - CON070755178 Serie CPMI - Cassetta per GDM monofase, con oblò, serratura con chiave cfr Enel Napoli

.jpg?847586778A7061909394A2758967676985768B7D725F625D7EAFC4AC&ts=1756901098109)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 182 mm
Altezza - 375 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 182 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8054684025394
Codice prodotto
CON070755178
Cod. produttore
070755178
Produttore
DKC
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
182 mm
Altezza:
375 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
182 mm
Con guida DIN:
no
Con coperchio a cerniera:
sì
Armadietto in vetroresina Conchiglia