CONCHIGLIA - CON061252508 LSA25DS/TR TESTATA SEGNALATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684005785
Codice prodotto
CON061252508
Cod. produttore
061252508
Produttore
DKC
Testata di ricambio segnalatore delineatore antinebbia. Realizzata in polietilene colore nero con cariche minerali ad alta densità e resistenza. Schermo trasparente della lampada in policarbonato resistente agli UV. Lampada a LED diametro 100 mm con 96 LED color ambra da 2 candele a fascio stretto di 30°. Sistema di regolazione fascio luminoso lampada in orizzontale e verticale. 3 catadiottri tondi diametro 80' mm (2 sul fronte ed 1 sul retro) color arancio secondo normativa stradale. Lato destro.