CONCHIGLIA - CON061221107 LSA22S/DL SEGNALATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684005570
Codice prodotto
CON061221107
Cod. produttore
061221107
Produttore
DKC
Segnalatore delineatore antinebbia. Con lampada a Led (Brevettato) Conforme alla norma UNI EN 12352 con Certificazione CE secondo Direttiva CPD 89/106CEE. Approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. N. 4082. Corpo testata realizzato in polietilene colore nero con cariche minerali ad alta densità e resistenza. Schermo trasparente della lampada in policarbonato resistente agli UV. Connettore multipolare stagno per collegamento al cavo di alimentazione. 3 catadiottri tondi diametro 80' mm (2 sul fronte ed 1 sul retro) color arancio secondo normativa stradale. Per posa autonoma - Con piede munito di codolo per innesto su tubo 45x45 infisso nel terreno - Lato SX senso unico.