pagina iniziale

CONCHIGLIA - CON056129612 SCB2R/9/F/AZ CASSETTA X MISURE PC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
CONCHIGLIA - CON056129612 SCB2R/9/F/AZ  CASSETTA X MISURE PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Altezza - 1711 mm

  • Larghezza - 142 mm

  • Profondità - 99 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054684005372

Codice prodotto

CON056129612

Cod. produttore

056129612

Produttore

DKC

Materiale (del corpo):

Alluminio

Metodo di montaggio:

Altri

Altezza:

1711 mm

Larghezza:

142 mm

Profondità:

99 mm

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP43

Con serratura:

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità interna:

80 mm

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di entrate cavi:

1

Numero RAL:

7000

Adatto per protezione antifulmini:

no

Superficie:

Verniciato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

In lega di alluminio UNI EN 1706 AC-46100 DF pressocolata con protezione anticorrosione delle superfici con trattamento di anodizzazione galvanica. Verniciatura epossidica a forno colore grigio RAL 7000. Coperchio innestato a coulisse con chiusura con vite a brugola in acciaio inox AISI 304. Predisposizione per sostegno tubolare con estremità non filettata. Materiali destinati ad impiego esclusivo in impianti con tensione inferiore a 50 Vcc. Per applicazioni in esterno, in impianti di protezione catodica. Grado di protezione IP44 CEI EN 60529, resistenza agli urti IK10 CEI EN 62262.Completa di morsettiera per misure di coppie voltmetriche fra giunto ed elettrodo di riferimento.