CONCHIGLIA - CON052600012 SGV/114-153 PORTELLO PALO ILLUM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale
Materiale - Alluminio
Altezza - 208 mm
Adatto per tubi di diametro - 153 mm
Larghezza - 62 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054684004573
Codice prodotto
CON052600012
Cod. produttore
052600012
Produttore
DKC
Tipo di accessorio / ricambio:
Raccordo terminale
Materiale:
Alluminio
Altezza:
208 mm
Adatto per tubi di diametro:
153 mm
Larghezza:
62 mm
Profondità:
25 mm
Portello da palo in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata. Viti di serraggio staffe in acciaio inox AISI 304. Staffe di fissaggio in lega di alluminio UNI EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata con meccanismo di rotazione antiossidante a molla. Guarnizione in cloruro di poliammide (PVC) flessibile. Per feritoie 45 x 186 a testate semirotonde. In abbinamento con morsettiere in doppio isolamento serie MVG. Viti di serraggio staffe con testa semisferica ad impronta triangolare brevettata, a lati semirotondi, azionabile con chiave specifica in dotazione. IP54 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262.