CONCHIGLIA - CON046230009 PZ3 CHIUSINO X POZZETTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054684003668
Codice prodotto
CON046230009
Cod. produttore
046230009
Produttore
DKC
Materiali Cassetta realizzata in due semigusci (superiore e inferiore) in materiale termoplastico ad alta resistenza al calore. Guarnizione in poliuretano posata in modo automatico. Caratteristiche Chiusura cassetta mediante 4 viti antiperdenti in acciaio INOX. Membrane in gomma termoplastica (40 shore) per cavi da 6 a 16 mmq. E da 25 a 35 mmq. Grado di protezione IP 55 secondo CEI EN 60529, IK06 (corrispondente ad una energia di 1 joule) in conformità alla normativa CEI EN 62262.